HAGER - KIT ACB HW1,1600A QUADRO EVO 600X400MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 400 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 186 mm
Extensión posible - no
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC6040HW1
Ref.Sonepar
1181179
EAN
3250610703304
Altura:
400 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
186 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Kit montaje para int.ACB HW1 hasta 1600A ancho 600mm alto 400mm , quadro evo
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


