HAGER - KIT ACB HW2 2500 QUADRO EVO ANCHO 800 ALTO 600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 800 mm
Extensión posible - no
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC8060HW2
Ref.Sonepar
1040339
EAN
3250616380783
Altura:
600 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
800 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Electricidad. Automáticos y diferenciales. Accesorios para interruptor automático. Kit ACB HW2 2500 Quadro Evo ancho 800 alto 600
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


