HAGER - KIT ACB HW4 FIJO, 4000A Q EVO 800X600MM - UC8060FHW4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC8060FHW4
Ref.Sonepar
1147384
EAN
3250616380820
Altura:
600 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
800 mm
Automáticos y diferenciales. Accesorios para interruptor automático. Armarios quadroKit ACB HW4 fijo 4000A Quadro Evo 800x600mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


