HAGER - Kit asociación en profundidad de dos armarios Q+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 120 mm
Altura - 74 mm
Profundidad - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN954E
Ref.Sonepar
744420
EAN
3250612511600
Material:
Acero
Anchura:
120 mm
Altura:
74 mm
Profundidad:
95 mm
Kit asociación en profundidad de dos armarios Q+ fabricado a partir de acero, con unas dimensiones de 10mm de profundidad, alto y ancho, con una unidad por kit y dos tramos a lo ancho. Este producto se establece dentro de una gama de armarios denominada Quadro Plus, caracterizada por su flexibilidad de cara al ensamblaje y la asociación, cualidad que permite elaborar cuadros de distribución a medida, donde la intensidad en cabecera alcanza valores de 4000A y la necesidad de capacidad es una prioridad. Los miembros de esta serie son idóneos para las instalaciones en locales terciarios y de industria.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


