HAGER - Kit asociaciones horizontales/verticales para caja VEGA-D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 60 mm
Altura - 60 mm
Profundidad - 25 mm
Material - Plástico
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD00F1
Ref.Sonepar
145589
EAN
3250617860277
Anchura:
60 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
25 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Kit de asociación horizontal y vertical para cajas de superficie serie NewVegaD. Así, este kit en color RAL7035 se enmarca dentro de la gama Vega D, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, centrados en la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


