HAGER - Kit asociaciones laterales con tornillos fijación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 40 mm
Altura - 2 mm
Profundidad - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN950
Ref.Sonepar
56011
EAN
3250612649501
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
40 mm
Altura:
2 mm
Profundidad:
30 mm
Kit de asociación horizontal para armarios quadroPlus. Así, este kit fabricada en acero se enmarca dentro de la gama Quadroplus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


