HAGER - Kit asociaciones verticales/horizontales para caja VU/VH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Esquina de montaje
Altura - 17.6 mm
Profundidad - 22 mm
Material - Acero
Color - Zinc
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ410N
Ref.Sonepar
84631
EAN
3250616669260
Modelo:
Esquina de montaje
Altura:
17.6 mm
Profundidad:
22 mm
Material:
Acero
Color:
Zinc
Kit de asociación vertical/horizontal para cajas golf series VU y VH. Así, junto a este accesorio, la serie VB ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


