HAGER - Kit caja de instalación + tapa metálica
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Otros
Número de entradas - 4
Número de compartimentos del dispositivo - 1
Número de tomas corriente con protección - 2
Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BSR02D01
Ref.Sonepar
1229379
EAN
4012740028653
Modelo de portada:
Otros
Número de entradas:
4
Número de compartimentos del dispositivo:
1
Número de tomas corriente con protección:
2
Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P:
0
Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 5P:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Con salida de cable en cobertor:
sí
Tapa bloqueable:
sí
Control de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Otros
Material de la cubierta:
Otros
Tratamiento de superficie tapa cobertora:
Otros
Carga vertical en superficie pequeña según EN 50085-2-2:
3 kN
Carga vertical sobre una gran superficie (carga pesada) según EN 50085-2-2:
15 kN
Grado de protección (IP) en funcionamiento (salida de cable abierta):
IP20
Con tapa enmoquetada:
no
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Plata
Apropiado para instalaciones interiores:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Apto para conducto subterráneo:
no
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para instalación de hormigón:
sí
Apropiado para suelos en salas de ordenadores:
sí
Apto para limpieza en mojado:
sí
Diámetro exterior:
150 mm
Diámetro de empotramiento:
122 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
86 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


