HAGER - Kit conmut. HA 3200A, 800x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 253 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC886HA
Ref.Sonepar
1290684
EAN
3250616379893
Altura:
600 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
253 mm
Kit para conmutador con mando rotativo HA 3200A, 800x600 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


