HAGER - Kit conmut. HI 125/400A, 600x300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 205 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC163HI
Ref.Sonepar
1310815
EAN
3250616379695
Altura:
300 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
205 mm
Kit para conmutador modular con mando rotativo HI 125 a 400A, 600x300 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


