HAGER - Kit conmutador motoriz HIC3200A, 800x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 585 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC886HIC
Ref.Sonepar
1226488
EAN
3250616379909
Altura:
600 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
585 mm
Kit para conmutador con mando motorizado HIC, 3200A, 800x600 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


