HAGER - Kit conmutadores mando motorizado HIB/HIC400 300x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC321S
Ref.Sonepar
599501
EAN
3250616110335
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
200 mm
Kits de equipamiento para conmutadores con mando motorizado serie HIB / HIC 400. desde 160 hasta 630 A, 300x600. Para quadroplus, para usar estos kits es necesario utilizar los montantes funcionales parciales FN89xE y los soportes en profundidad FN69xE.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


