HAGER - Kit de equipamiento de embarrado 250A para Univers
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 110 mm
Con cubierta / tapa - sí
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UE21D2
Ref.Sonepar
5416
EAN
3250616150560
Altura:
300 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
110 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
40 mm
Altura de busbar:
4 mm
Grosor de busbar:
25 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


