HAGER - Kit de equipamiento de embarrado tetrapolar horizontal 500A para Univers
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 110 mm
Número de polos - 4
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UE22D3
Ref.Sonepar
939898
EAN
3250616151505
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
110 mm
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
60 mm
Kit de equipamiento de embarrado tetrapolar horizontal 500A para Univers. Así, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas. Asimismo, el dispositivo está disponible en diferentes características técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


