HAGER - Kit de equipamiento de tapas ciegas Univers 300x500mm - UD22F1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UD22F1
Ref.Sonepar
704829
EAN
3250616141681
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
110 mm
Kit de equipamiento de tapas ciegas para armarios Univers. Este accesorio dispone de unas dimensiones de 300x500mm. Así, junto a este kit, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas. Asimismo, el dispositivo está disponible en diferentes características técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


