HAGER - Kit de equipamiento para aparamenta modular 2x24 módulos 300x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 125 mm
Número de carriles DIN - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UD22B3
Ref.Sonepar
351100
EAN
3250616141223
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
125 mm
Número de carriles DIN:
2
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


