HAGER - Kit de equipamiento Univers para bornes y aparamenta modular 2x24 módulos 300x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 125 mm
Con cubierta / tapa - sí
Tensión máxima nominal - 630 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UD22G1
Ref.Sonepar
41331
EAN
3250616141353
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
125 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Tensión máxima nominal:
630 A
Kit equipamiento para bornes y aparamenta modular para Univers. Este accesorio dispone de unas dimensiones de 300x500mm y 2x24 módulos. Así, junto a este kit, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas. Asimismo, el dispositivo está disponible en diferentes características técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


