HAGER - KIT DE PERFIL DIN PARA APARAMENTA MODULA - UC2060MDN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador - Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC2060MDN
Ref.Sonepar
1147153
EAN
3250610013632
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador:
Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
600 mm
Altura:
200 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


