HAGER - Kit emb tetr.450mm 250A univers
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 450 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 125 mm
Con cubierta / tapa - sí
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UE31D2
Ref.Sonepar
1202545
EAN
3250616151512
Altura:
450 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
125 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
50 mm
Altura de busbar:
5 mm
Embarrado tetrapolar, long. 450mm, 250A, para armarios Univers
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


