HAGER - KIT EMB. TETRAP. HORIZONTAL 630A,UNIVERS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 110 mm
Número de polos - 4
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UE22D5
Ref.Sonepar
1169333
EAN
3250616151475
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
110 mm
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
60 mm
Kit de equipamiento de embarrado tetrapolar horizontal 630A para univers
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


