HAGER - Kit emplazamientos cables/embarrados 1860x400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 197 mm
Altura - 15 mm
Profundidad - 1648.5 mm
Material - Otros
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM438
Ref.Sonepar
350992
EAN
3250612634385
Anchura:
197 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
1648.5 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Kit emplazamiento cables/embarrado para armarios quadro5 con unas dimensiones de 1860x400mm, fabricado en material plástico de color gris claro. Así, este kit se enmarca dentro de la serie Quadro5, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


