HAGER - KIT EQUIP. VERTICAL, PARA 1 INT. AUTOMÁTICO H3+ P160, SISTEMA QUADRO,350X300MM - UC133P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 350 mm
Profundidad - 200 mm
Extensión posible - sí
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC133P
Ref.Sonepar
957157
EAN
3250616375031
Altura:
300 mm
Anchura:
350 mm
Profundidad:
200 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Kit equipamiento vertical para interruptor automático h3+ P160 con unas dimensiones de 350x300mm. Además, el accesorio se enmarca dentro de la serie quadro, línea que ofrece el producto en diferentes dimensiones. Junto este kit, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


