HAGER - KIT EQUIPAMIENTO VERTICAL 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS H3+ P250 CON MANDO MOTOR SISTEMA QUADRO 800X30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 200 mm
Extensión posible - sí
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC283PM
Ref.Sonepar
1122407
EAN
3250616375208
Altura:
300 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
200 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Kit equipamiento vertical 2 interruptores automáticos h3+ P250 con mando motor sistema quadro con unas dimensiones de 800x800mm. Este accesorio se caracteriza por disponer de una altura, ya instalado, de 298mm y 798mm de ancho. Así, este kit de equipamiento está disponible en diferentes dimensiones. Junto este dispositivo, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


