HAGER - Kit equipamiento vertical 2 interruptores automáticos h3+ P250 sistema quadro 600x300mm - UC263P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 200 mm
Extensión posible - sí
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC263P
Ref.Sonepar
492323
EAN
3250616375130
Altura:
300 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
200 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Kit equipamiento vertical 2 interruptores automáticos h3+ P250 sistema quadro con unas dimensiones de 600x300mm. Este accesorio se caracteriza por disponer de una altura, ya instalado, de 298mm y 598mm de ancho. Así, este kit de equipamiento está disponible en diferentes dimensiones. Junto este dispositivo, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


