HAGER - Kit equipamiento vertical 3 interruptores automáticos h3+ P250 sistema quadro 600x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 200 mm
Extensión posible - sí
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC283P
Ref.Sonepar
434205
EAN
3250616375185
Altura:
300 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
200 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Kit equipamiento vertical 3 interruptores automáticos h3+ P250 sistema quadro con unas dimensiones de 600x300mm. Este accesorio se caracteriza por disponer de una altura, ya instalado, de 298mm y 798mm de ancho. Así, este kit de equipamiento está disponible en diferentes dimensiones. Junto este dispositivo, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


