HAGER - Kit equipamiento vertical 400x350mm para interruptor automático P630 mando directo clase I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 400 mm
Anchura - 350 mm
Profundidad - 200 mm
Extensión posible - sí
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC434P
Ref.Sonepar
438401
EAN
3250616377776
Altura:
400 mm
Anchura:
350 mm
Profundidad:
200 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Kit equipamiento vertical 400x350mm para interruptor automático P630. Este accesorio clase I dispone de mando directo. Así, junto a este producto, la marca ofrece sistemas que están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


