HAGER - Kit equipamientos 600x600mm para interruptor automático H800/1000

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Kit equipamientos 600x600mm para interruptor automático H800/1000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Profundidad - 200 mm

  • Extensión posible -

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

73 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

UC050H

Ref.Sonepar

223393

EAN

3250616133617

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

600 mm

Anchura:

600 mm

Profundidad:

200 mm

Extensión posible:

Kit de equipamiento para interruptores automáticos h800/1000 con unas dimensiones de 600x600mm. Este accesorio para armarios quadro4/5/plus se caracteriza por disponer de una profundidad, ya instalado, de 184mm y 2 tramos a lo ancho. Así, este kit de equipamiento cuenta con mando directo. Además, el accesorio se enmarca dentro de la serie quadro, línea que ofrece el producto en diferentes dimensiones. Junto este kit, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER