HAGER - Kit equipamientos aparamentas modulares 3 filas 48 módulos 500x300 - FL991A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 500 mm
Anchura - 300 mm
Número de carriles DIN - 3
Número de separaciones modulares por carril DIN - 36
Distancia de fila - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL991A
Ref.Sonepar
315557
EAN
3250610673416
Altura:
500 mm
Anchura:
300 mm
Número de carriles DIN:
3
Número de separaciones modulares por carril DIN:
36
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Kit equipamientos para aparamenta modular para armarios Orionplus FL209B y FL110A. Así, este kit de fijación mediante guías correderas cuenta con 3 filas y 48 módulos y de unas dimensiones de 500x300mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la serie Orion Plus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.


