HAGER - Kit equipamientos aparamentas modulares 3 filas 48 módulos 500x400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 500 mm
Anchura - 400 mm
Profundidad - 120 mm
Número de carriles DIN - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL992A
Ref.Sonepar
209398
EAN
3250610673423
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
500 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
120 mm
Número de carriles DIN:
3
Número de separaciones modulares por carril DIN:
54
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


