HAGER - Kit equipamientos horizontales 150x600mm X160 mando directo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 200 mm
Número de carriles DIN - 1
Extensión posible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC013H
Ref.Sonepar
492318
EAN
3250616133181
Altura:
150 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
200 mm
Número de carriles DIN:
1
Extensión posible:
sí
Kit de equipamiento horizontal para interruptores automáticos x160 con unas dimensiones de 150x600mm. Este accesorio para armarios quadro4/5/plus se caracteriza por disponer de una profundidad, ya instalado, de 100mm y 2 tramos a lo ancho. Además, el accesorio con clase I se enmarca dentro de la serie quadro, línea que ofrece el producto en diferentes dimensiones. Junto este kit, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


