HAGER - Kit equipamientos para aparamentas modulares 150x600 - UC201
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 15 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 24
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC201
Ref.Sonepar
43071
EAN
3250616132016
Altura:
150 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
15 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Kit de equipamiento con unas dimensiones de 150x600 mm, para aparamenta modular. Este accesorio para armarios quadro4/5/plus dispone de 24 módulos. Así, el kit de equipamiento se enmarca dentro de la serie quadro, línea que ofrece el producto en diferentes dimensiones. Además, junto este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.


