HAGER - Kit equipamientos para aparamentas modulares 150x800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 15 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 35
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC203
Ref.Sonepar
54612
EAN
3250616132030
Altura:
150 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
15 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
35
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


