HAGER - Kit equipamientos para aparamentas modulares 2 filas con 20 módulos - FL990A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 350 mm
Anchura - 300 mm
Número de carriles DIN - 2
Número de separaciones modulares por carril DIN - 24
Distancia de fila - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL990A
Ref.Sonepar
193695
EAN
3250610673409
Altura:
350 mm
Anchura:
300 mm
Número de carriles DIN:
2
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Kit equipamientos para aparamenta modular para armarios Orionplus FL204B y FL104A. Así, este kit de fijación mediante guías correderas cuenta con 2 filas y 20 módulos. Además, la pieza se enmarca dentro de la serie Orion Plus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


