HAGER - Kit equipamientos para aparamentas modulares 200x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 200 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 15 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 24
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC205
Ref.Sonepar
43052
EAN
3250616132054
Altura:
200 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
15 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


