HAGER - Kit equipamientos para aparamentas modulares 4 filas con 64 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 650 mm
Anchura - 400 mm
Profundidad - 120 mm
Número de carriles DIN - 4
Número de separaciones modulares por carril DIN - 72
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL993A
Ref.Sonepar
239548
EAN
3250610673430
Altura:
650 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
120 mm
Número de carriles DIN:
4
Número de separaciones modulares por carril DIN:
72
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


