HAGER - Kit equipamientos para aparamentas modulares 4 filas con 88 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 650 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 120 mm
Número de carriles DIN - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
38 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL994A
Ref.Sonepar
239545
EAN
3250610673447
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
650 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
120 mm
Número de carriles DIN:
4
Número de separaciones modulares por carril DIN:
96
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


