HAGER - Kit equipamientos para aparamentas modulares 5 filas con 130 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 800 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 120 mm
Número de carriles DIN - 5
Número de separaciones modulares por carril DIN - 140
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL996A
Ref.Sonepar
239142
EAN
3250610673461
Altura:
800 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
120 mm
Número de carriles DIN:
5
Número de separaciones modulares por carril DIN:
140
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


