HAGER - Kit equipamientos para aparamentas modulares 6 filas con 156 módulos - FL997A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 950 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 120 mm
Número de carriles DIN - 6
Número de separaciones modulares por carril DIN - 156
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL997A
Ref.Sonepar
441978
EAN
3250610673478
Altura:
950 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
120 mm
Número de carriles DIN:
6
Número de separaciones modulares por carril DIN:
156
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


