HAGER - Kit equipamientos para aparamentas modulares 7 filas con 161 módulos - FL994B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 1150 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 50 mm
Número de carriles DIN - 7
Número de separaciones modulares por carril DIN - 161
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL994B
Ref.Sonepar
823741
EAN
3250610673539
Altura:
1150 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
50 mm
Número de carriles DIN:
7
Número de separaciones modulares por carril DIN:
161
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Kit equipamientos para aparamenta modular para armarios Orionplus FL302B de poliéster. Así, este kit de fijación mediante guías correderas cuenta con 7 filas y 161 módulo. Además, la pieza se enmarca dentro de la serie Orion Plus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.


