HAGER - Kit equipamientos para aparamentas modulares 7 filas con 259 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 1150 mm
Anchura - 850 mm
Profundidad - 50 mm
Número de carriles DIN - 7
Número de separaciones modulares por carril DIN - 259
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL995B
Ref.Sonepar
306963
EAN
3250610673645
Altura:
1150 mm
Anchura:
850 mm
Profundidad:
50 mm
Número de carriles DIN:
7
Número de separaciones modulares por carril DIN:
259
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


