HAGER - Kit equipamientos para central medida 200x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 200 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 15 mm
Número de carriles DIN - 1
Extensión posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC233EM
Ref.Sonepar
656966
EAN
3250616110144
Altura:
200 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
15 mm
Número de carriles DIN:
1
Extensión posible:
no
Kit de equipamiento con unas dimensiones de 200x600mm. Este accesorio está indicado para aparamenta de medida 96x96 quadro4/5/plus. Así, junto este dispositivo, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


