HAGER - Kit equipamientos para interruptor HA 160A 300x800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 200 mm
Extensión posible - sí
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC002
Ref.Sonepar
43047
EAN
3250616130029
Altura:
300 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
200 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Kit de equipamiento para interruptor HA160 con unas dimensiones de 300x800mm. Este accesorio para armarios quadro4/5/plus se caracteriza por disponer de una profundidad, ya instalado, de 115mm y 2 tramos a lo ancho. Así, este kit de equipamiento se enmarca dentro de la serie quadro, línea que ofrece el producto en diferentes dimensiones. Además, junto este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


