HAGER - Kit equipamientos para interruptor HA 250A 300x350
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 350 mm
Profundidad - 200 mm
Extensión posible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC009
Ref.Sonepar
43048
EAN
3250616130098
Altura:
300 mm
Anchura:
350 mm
Profundidad:
200 mm
Extensión posible:
sí
Kit de equipamiento para interruptor HA250 con unas dimensiones de 300x350mm. Este accesorio para armarios quadro4/5/plus se caracteriza por disponer de una profundidad, ya instalado, de 115mm y 2 tramos a lo ancho. Así, este kit de equipamiento se enmarca dentro de la serie quadro, línea que ofrece el producto en diferentes dimensiones. Además, junto este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


