HAGER - Kit equipamientos para interruptor HA 400/630A 600x800 - UC006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 600 mm
Extensión posible - sí
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC006
Ref.Sonepar
590082
EAN
3250616130067
Altura:
600 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
600 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Kit de equipamiento para interruptor HA400/630 con unas dimensiones de 600x800mm. Este accesorio para armarios quadro4/5/plus se caracteriza por disponer de una profundidad, ya instalado, de 115mm y 2 tramos a lo ancho. Así, este kit de equipamiento se enmarca dentro de la serie quadro, línea que ofrece el producto en diferentes dimensiones. Además, junto este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


