HAGER - Kit equipamientos perfiles DIN VEGA-D 1 fila con 24 módulos+1 FILA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Con placa de fijación - no
Con carril de montaje - sí
Con cubierta / tapa - sí
Profundidad constructiva - 147 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FD02A3
Ref.Sonepar
145565
EAN
3250617860604
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Con placa de fijación:
no
Con carril de montaje:
sí
Con cubierta / tapa:
sí
Profundidad constructiva:
147 mm
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
147 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


