HAGER - Kit equipamientos perfiles DIN VEGA-D 1 fila con 24 módulos 150x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 147 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD01A2
Ref.Sonepar
145561
EAN
3250617860567
Altura:
150 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
147 mm
Kit equipamiento perfil DIN profundidad regulable con 1 fila y 24 módulos. Así, este kit dispone de unas dimensiones de 150x500mm y se enmarca dentro de la gama Vega D, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, centrados en la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


