HAGER - Kit equipamientos perfiles DIN VEGA-D 2 filas con 48 módulos 300x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con placa de fijación - no
Con carril de montaje - sí
Con cubierta / tapa - sí
Profundidad constructiva - 147 mm
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD02A2
Ref.Sonepar
145564
EAN
3250617860581
Con placa de fijación:
no
Con carril de montaje:
sí
Con cubierta / tapa:
sí
Profundidad constructiva:
147 mm
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
147 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


