HAGER - KIT EQUIPAMIENTOS TP.S NIV.PTA.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 620 mm
Profundidad - 56 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 24
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC350
Ref.Sonepar
1099634
EAN
3250612533503
Altura:
150 mm
Anchura:
620 mm
Profundidad:
56 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


