HAGER - Kit equipamientos VEGA-D 1 fila con 24 módulos 150x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 147 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 24
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD01A1
Ref.Sonepar
145560
EAN
3250617860505
Altura:
150 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
147 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


