HAGER - Kit equipamientos verticales 300x350mm X160 mando directo - UC010H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 350 mm
Profundidad - 200 mm
Número de carriles DIN - 1
Extensión posible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC010H
Ref.Sonepar
128694
EAN
3250616133150
Altura:
300 mm
Anchura:
350 mm
Profundidad:
200 mm
Número de carriles DIN:
1
Extensión posible:
sí
Kit de equipamiento vertical para interruptor x160 con unas dimensiones de 300x350mm. Este accesorio para armarios quadro4/5/plus se caracteriza por disponer de una profundidad, ya instalado, de 105mm y 2 tramos a lo ancho. Así, este kit de equipamiento vertical con clase I cuenta con mando directo. Además, el accesorio se enmarca dentro de la serie quadro, línea que ofrece el producto en diferentes dimensiones. Junto este kit, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.


